「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

NO.312G【ワケあり】 舞台用ビニルテープ 寺岡製作所 68453065 NO.312G【ワケあり】 舞台用ビニルテープ 寺岡製作所 68453065

舞台用ビニルテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(72巻) 幅(mm)25 注文コード68453065 品番NO.312G【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。
柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。

用途
缶シール、封緘、工作。
舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)25 透明艶消し 長さ(m)30 基材ポリ塩化ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 粘着力(N/25mm)3.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする