フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
防火ダンパー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68453205
品番
FDL-RIO【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,698
¥
6,998
バスケットに入れる
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(Φmm)
248
寸法L(mm)
212
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
亜鉛鋼板
呼び径(Φmm)
250