長塚電話工業所
長塚電話工業所の AV家電
長塚電話工業所の オーディオ
長塚電話工業所の ヘッドホン/イヤホン/マイク
エンタープライズ ヘッドセットパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シャンパンゴールド
注文コード
68453221
品番
EN-M(CG)-VMC3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
シャンパンゴールド
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型