※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
10
フレーム(AF)
30
注文コード
68453415
品番
GB-3MEC 10A 30MA AL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
警報スイッチ付
寸法(mm)
H105×W70×D67.5(ハンドル含む)
質量(kg)
0.4
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-AC200
寸法A(mm)
105(115)
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
67.5
定格電流(A)
10
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
49
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
30