※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85101【ワケあり】 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン 68453677 85101【ワケあり】 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン 68453677 85101【ワケあり】 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン 68453677 85101【ワケあり】 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン 68453677 85101【ワケあり】 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン 68453677

舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(7.2kg×3セット) 注文コード68453677 品番85101【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥6,1984,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途
・倉庫内、コンクリート路面の段差やくぼみの補修に
・コンクリート駐車場の補修に
・マンホール、側溝周辺のくぼみの補修に
・工場内のリフト走行路の補修に
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)7.2 グレー 容量(L)1.2 危険物の類別非危険物 施工面積35cm×35cm(1cm厚) 硬化時間【夏季】15〜30分【冬季】30〜45分
注意
※気温5℃以下の施工は避けてください。
※降雨,強風,積雪等により、施工に支障の恐れがある場合は、施工を見合わせて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする