10102239【ワケあり】 ユニクロ 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 68453729 10102239【ワケあり】 ユニクロ 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 68453729 10102239【ワケあり】 ユニクロ 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 68453729 10102239【ワケあり】 ユニクロ 異形ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 68453729

ユニクロ 異形ロープ止め 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)300 注文コード68453729 品番10102239【ワケあり】
在庫数量:残り96点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) アウトレット
¥609439
この商品は長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

・頭部:丸型 ・全体:異形鉄筋

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途区画分けや侵入防止のロープの設置 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スチール 長さ(mm)300 表面処理ユニクロ 胴部形状異形 太さ(mm)13
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする