純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3L

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード68453781 品番イメージドラムID-C3LY【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

カラーレーザープリンタ用

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) イエロー 適合MC843dnw/MC843dnwv/MC863dnw/MC863dnwv/MC883dnw/MC883dnwv/C811dn/C811dn-T/C841dn 適合機種メーカー沖データ(OKI) 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※個人宅配送不可商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46836081
2023-10-02
用途:
写真の印刷
有限会社塩津石材店 様 (製造業)

ドラムがインク漏れをしていたので 交換したら インク漏れが解消され よかったです。

対象商品:
46836063
2023-01-31
用途:
印刷、コピー
教育・研究機関

純正品なので安心して使用できます。少し値引きしてくれるとうれしいのですが難しいんでしょうね。

対象商品:
46836097
2022-11-14
用途:
機械のメンテナンス時
NSステンレス株式会社 様 (卸売・小売業)

イメージドラムだけでなくトナーカートリッジ付きで便利でした。

対象商品:
46836063
2018-02-20
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社河面食料品店 様

印刷時に、用紙の中央部分に汚れの様な、擦れの様な、症状が出ていたのですが、ドラムを交換した事で、綺麗に印刷出来る様になりました。

対象商品:
46836097
2018-03-06
用途:
プリンターの消耗品
教育・研究機関

メーカー純正品ですので,何ら支障なく使用しています.更に安価に購入できると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(沖データ対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする