デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

(11件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 注文コード68453869 品番IR4051-10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品はRoHS指令・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 直流電圧(V)4.2(0.001V分解能)〜600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4 dgt.、入力抵抗100kΩ以上 交流電圧(V)420(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8 dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×177×53 質量(g)600(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)〜1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 交流/直流電圧0.001(DC)〜600V 確度4%rdg. 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ〜50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

絶縁抵抗計 IR4052/IR4051紹介
この動画は、31人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41243334
2018-09-19
用途:
絶縁抵抗検査にて使用する
製造業

画面も大きく数字が見やすい事と操作が簡単のため使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
41243334
2017-07-26
用途:
電気工事
株式会社イーグルジャパン 様 (建設業・工事業)

今まではアナログを使用していましたがこれにしてとても使いやすくて重宝しています。

対象商品:
41243334
2015-01-22
用途:
官庁工事の現場操作盤の絶縁抵抗値を測定
建設業・工事業

数値が大きく見やすいので、工事写真に写りやすいです。
操作も簡単で、慣れない私にもすぐに利用できました。

対象商品:
61033585
2015-08-10
用途:
日常的に使用している機器の定期点検

非常に使いやすく満足しています。

対象商品:
41243334
2014-11-04
用途:
受変電設備管理

コンパクトで使いやすく、レンジが5レンジあり便利

対象商品:
41243334
2013-12-25
用途:
屋内配線工事後の絶縁チェック

今のところ、問題点はありません。今まで使用してたのが日置の3117−12で1992年製造でした。

2人が参考にしています
対象商品:
41243334
2019-04-07
用途:
製品検査
愛川電機 様 (製造業)

ワイドレンジで、自動放電機能も付いているので測定後に感電する危険もありません。

対象商品:
41243334
2014-09-16
用途:
電動機の絶縁測定
HYテック 様

使ってみてとくに不具合点などはありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする