ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68453930 品番A-LAPTOP-DESK-MOUNT【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg
トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止
可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定
関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応
設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スチール、プラスチック 質量(kg)4.3 タイプデスク天板取付 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10〜88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
注意
※ノートパソコン用VESAトレイは、アームに取り付けた状態で360度の回転が可能です。トレイ反対側でノートパソコンが落下する危険があるので、360度回転の使用は推奨されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする