純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 6100

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000 注文コード68453939 品番IPSiO SP 6100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98022,980
この商品は印字可能枚数など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 適合IPSiO-SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330 種別純正品 ブラック 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプトナーカートリッジ6100 適合機種メーカーRICOH 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09217406
2017-09-14
用途:
事務用

やはり正規品は高いですね、リサイクル品の3倍とは・・・3回注文するとプリンター本体が買えてしまう金額になるし。何とかしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする