コイズミ(小泉成器)
間接照明器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
3500
4000
5000
光源色
温白色
白色
昼白色
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68453945
品番
AL47228L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)
21.9
仕様
中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付)
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
38
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
39
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.2
光束(Lm)
2240
LED寿命(時間)
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
注意
※電源穴の位置にご注意ください。