曜日別特売
AL47194L 間接照明器具 コイズミ(小泉成器) 68453972

間接照明器具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)1200
色温度(K)2700
消費電力(W)16.8
光源色電球色
内容量1台注文コード68453972品番AL47194L
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。

消費電力(W)16.8質量(kg)1.1色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.2仕様散光、速結端子付(送り付)材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)長さ(mm)1200幅(mm)38高さ(mm)39光源色電球色LED一体型光束(Lm)1650LED寿命(時間)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82取付面位置直付・壁付・床置取付
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする