曜日別特売
AL47197L 間接照明器具 コイズミ(小泉成器) 68454006

間接照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)300
色温度(K)2700
消費電力(W)4.5
光源色電球色
内容量1台注文コード68454006品番AL47197L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。

消費電力(W)4.5質量(kg)0.4色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)91.1仕様散光、速結端子付(送り付)材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)長さ(mm)300幅(mm)38高さ(mm)39光源色電球色LED一体型光束(Lm)410LED寿命(時間)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82取付面位置直付・壁付・床置取付
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする