商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
画面サイズ32V型ワイド
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容B-CASカード、リモコン、リモコン用乾電池(2個)
質量(kg)5.3
色ブラック
消費電力(W)65
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×83×466
機能転倒防止構造、2画面:放送+外部入力、AQUOS ファミリンク対応、録画・再生:USB外付けハードディスク(別売)対応
保証期間お買い上げ日より1年
視野角176
接続端子AV入力:1、ヘッドホン端子:1、USB端子:1/USBハードディスク/USBメモリー(写真)用、LAN端子:1
スピーカーフルレンジ×2個
画素数1366×768
タイマーおはよう・おやすみタイマー
年間消費電力量(kWh/年)38
音声アンプ:デジタルアンプ
音声出力最大:10W(5W+5W)
パネルハイビジョン
HDMI規格2(1080/24p対応/ARC対応)
待機時消費電力(W)0.15
発売年2018
チューナー数地上デジタル×1、BSデジタル×1、110度CSデジタル×1