日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
三相200Vロック(引掛)式ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
注文コード
68454079
品番
ND-E330L-20A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥43,980
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・電線太さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
9.1
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。