三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
250
注文コード
68454298
品番
EX-25ST4-S【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合場所
店舗
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×370×150
消費電力(W)
30.50/37(50/60Hz)
質量(kg)
3.8
騒音値(dB)
<SPL>40.50/43(50/60Hz)
電源
単相
風量(m
3
/min)
900/996(50/60Hz)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※窓枠据付専用となっております。