福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ニューイージーバッグ長舌片(ブロック無し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
サイズ
3L
注文コード
68454325
品番
0473049【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,698
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工を施しています。
ブロック無のため、ミシン目から切り取る手間がかかりません。
結んでお使いいただける長舌片タイプです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
HDPE
色
乳白
マチ(mm)
72.5
仕上幅(mm)
345
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
490
型
長舌片付
サイズ
3L
高さ(mm)
580
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。