商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
色【天板】ホワイト、【こたつ布団】グレージュ/ブラウン
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)8.8
電源コード(m)3
保証期間(メーカー保証)1年
電源コード中間入切スイッチ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-41
1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86