50Ω系無線用 同軸ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 絶縁体外径(mm)4.8 注文コード68454386 品番5D-2V【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98021,980
この商品は絶縁体外径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 長さ(m)100 用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 概算質量(kg/km)79 導体構成(本/mm)内部:1/1.4 絶縁体外径(mm)4.8 外部導体(mm)【1(編組構成)】0.12/持数:7/打数:24 仕上外径(Φmm)7.3±0.5 特性インピーダンス(Ω)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52489685
2021-05-12
用途:
アマチュア無線
農・林・水産業

144、430MHzアンテナに給電ようで使用 アンテナエレベータ上下でのヨレ等を心配していましたが、問題な無さそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする