画像準備中

うるおいあふれるプラセンタCゼリー プレミアムリッチ 巨峰味 15本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15本) 注文コード68455409 品番4901080318510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

美味しい美容ゼリーで手軽にプラセンタを摂取。10種の美感成分配合。
●うるおいあふれる
●プレミアムリッチ
●10種の美感成分配合
●巨峰味(果汁20%)
●プラセンタエキス換算64,000mg(粉末1,600mg)・GABA1,500mg/1箱あたり
●15本入(10g/本)
●美容ゼリー
【キレイあふれる毎日へ、プレミアム美容】
10種の美感成分
・プラセンタエキス
・GABA
・低分子コラーゲンペプチド
・プロテオグリカン
・ビタミンC
・ツバメの巣エキス
・シルクエキス
・ザクロエキス
・ハス胚芽エキス
・ヘスペリジン

成分
【原材料名】
ぶどう果汁(巨峰(台湾産))、エリスリトール、豚コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、γ-アミノ酪酸(GABA)、豚プラセンタエキス粉末、黒酢、りんご酢、シルク加水分解物、ザクロ抽出エキス粉末、燕の巣酵素処理エキス、ハス胚芽抽出エキス粉末、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンC、クチナシ色素、酵素処理ヘスペリジン
【栄養成分表示】
(1箱150gあたり)エネルギー:63kcal 、たんぱく質:6.9g 、脂質:0g、炭水化物:12g、食塩相当量:0.3g 、ビタミンC:225mg
【その他成分表示】
プラセンタエキス換算:64,000mg(粉末1,600mg)、GABA:1,500mg、コラーゲン:3,200mg、プロテオグリカン:6,000μg、ツバメの巣エキス:108mg、シルクエキス:108mg、ザクロエキス:22mg、ハス胚芽エキス:22mg、ヘスペリジン:54mg、カフェイン:0mg
仕様お召し上がり方:1日あたり1本を目安にお召し上がりください。味:巨峰味(果汁20%)
注意
※万一体に合わない場合や食物アレルギーの方はご使用をおやめください。
※開封後はすぐにお召し上がりください。
※本品は高温になると溶ける場合があります。
※内容成分が凝集する場合がありますが、品質上問題ありません。
※冷凍、加温しないでください。袋が破損する場合があります。
※幼小児の手の届かないところに保存してください。
※乳児、幼小児には使用しないでください。
※袋のカドやあけ口で手・口を切らないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする