シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68455458 品番 AP47610L
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

灯具下面のガードとエイジング塗装を施したセードが、インダストリアル感を演出します。

消費電力(W)36 仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(ビンテージブラック塗装)、鋼線(ビンテージブラック塗装) 長さ(mm)800〜350 質量(kg)3.5 高さ(mm)235 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.5 光束(Lm)3405 アズワン品番64-9327-12 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 適用畳数〜8畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする