消費電力(W)36
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)750〜300
質量(kg)3
直径(Φmm)450
高さ(mm)184
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.8
光束(Lm)3740
アズワン品番64-9327-14
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数〜6畳