TKGG38EZ 浄水器兼用混合栓(台付きハンドシャワータイプ) TOTO 68455484

浄水器兼用混合栓(台付きハンドシャワータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68455484 品番TKGG38EZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

浄水は通常水のみを流して使用します。クリック感で湯水を使い分けできるエコシングルタイプがおすすめです。

適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37 使用地区寒冷地 仕様シングルレバー混合栓、ホース引き出し機能付き、もぐら〜ず(シンクの下に潜らずに上から施工可能)、給水管ワンタッチ着脱、施工時間を短縮するフレキホース採用、逆流防止弁付き、農薬除去 切替方式浄水・整流・シャワー ホース長さ(m)0.55 材質(ハンドル)メタル(金属) ホース長さ(mm)550
注意
※カートリッジ内蔵
※取り替え用カートリッジは必ずTH658S、TH658-1S、TH658-2、TH658-3をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする