シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68455494 品番 AH42650L
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。

消費電力(W)36.2 仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)610 高さ(mm)329 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.8 光束(Lm)3795、(調色時/2700K時:1820Lm・18.1W、6500K時:1975Lm・18.1W) アズワン品番64-9321-33 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 適用畳数〜8畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする