TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
浄水器兼用混合栓(台付きハンドシャワータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68455502
品番
TKGG38E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
浄水は通常水のみを流して使用します。クリック感で湯水を使い分けできるエコシングルタイプがおすすめです。
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37
使用地区
一般
仕様
シングルレバー混合栓、ホース引き出し機能付き、もぐら〜ず(シンクの下に潜らずに上から施工可能)、給水管ワンタッチ着脱、施工時間を短縮するフレキホース採用、逆流防止弁付き、農薬除去
切替方式
浄水・整流・シャワー
ホース長さ(m)
0.55
材質(ハンドル)
メタル(金属)
ホース長さ(mm)
550
注意
※カートリッジ内蔵
※取り替え用カートリッジは必ずTH658S、TH658-1S、TH658-2、TH658-3をご使用ください。