消費電力(W)36.2
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)610
高さ(mm)306
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.3
光束(Lm)3705、(調色時/2700K時:1780Lm・18.1W、6500K時:1930Lm・18.1W)
アズワン品番64-9321-65
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数〜10畳