節水シャワーヘッド(ホース付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68455597 品番THY717HR#NW1
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ホース長さ(mm)1600 材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール 寸法(mm)240×55×300 ホワイト ホース長さ(m)1.6 適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか 止水スイッチなし 水流切替×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68455597
2018-07-06
用途:
浴室に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

浴室のシャワーが悪くなったので交換しました。価格に割には十分機能します。

1人が参考にしています
対象商品:
68455597
2015-06-29
用途:
TOTOのお風呂場に
卸売・小売業

節水シャワーヘッド(ホース付)
どのタイプかわからずこちらにアダプターが3つ付いていたので
購入しました。結果、元栓の水口と合致しました。
よその工具屋さんに頼むと、日当6000円+材料費5、6000円
したことでしょう。大幅にコストが削減できよかったです。
Φ26mm、ピット4mmのエルボの元栓に、二面のアダプターで
間に合いました。ホース元にあったブッシング、パッキンなど、
手元のホースとなかなか合致するのを探すのに時間がかかりました。
こちらのはもともと付いていたので、過ったサイズを買って
再度購入となると経費がかかるので、セットで揃って良かったです。
水の配管に関するものは、mm単位で書いていただけるとありがたいと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする