用途接客・オフィス事務 向け
仕様裏地なし・コサージュ取り外し可能・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(下ネームホルダー)・両腰ポケット・前中央カギホック留め・ホームクリーニング
色ネイビー
サイズ13
規格女性用
シリーズAIRY TWEED/ エアリーツイード
胸囲(cm)99
混率(%)【表地】ポリエステル(スリット糸使用)100% 【別布】ポリエステル100% 【リボン】ポリエステル(スリット糸使用)100%
肩幅(cm)41
袖丈(cm)45
着丈(cm)56
機能素材:抗菌・抗ウイルス(ポケット内布)