画像準備中

テーラードジャケット レディース 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ7 注文コード68456039 品番GJAL-2560-B6
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

黒にはブロンズ、紺にはブルーを配色した、繊細で美しいストライプ柄のニット素材を使用したテーラードジャケットです。
ストレッチ性に優れた「マニフィーレ(R)」素材を採用し、美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴です。
布帛のような高級感のある見た目で、オフィスから接客まで幅広いシーンにおすすめです。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー)・両腰ポケット・左胸内ポケット・右腰内ポケット・袖口折り返し可能・ホームクリーニング ブラック サイズ7 規格女性用 シリーズPLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ 胸囲(cm)91 混率(%)【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5% 【裏地】ポリエステル100% 肩幅(cm)38 袖丈(cm)58 着丈(cm)62 機能素材:防シワ・ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする