シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68456045 品番 AH42651L
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

素材感のある仕上のアンティークホワイトアイアンとクリアビーズがセードからの柔らかな光を受け、空間に表情を与えます。

消費電力(W)48.8 仕様調光調色、LED一体型、スタンダード、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、取付簡易型、a-クリーン、取付簡易型、グローブ押え式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)、飾/ガラス(透明) 質量(kg)4 直径(Φmm)668 高さ(mm)324 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5 光束(Lm)5395、(調色時/2700K時:2590Lm・24.4W、6500K時:2805Lm・24.4W) アズワン品番64-9321-34 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 適用畳数〜12畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※別梱包2ヶ口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする