消費電力(W)36.2
仕様調光調色、LED一体型、スタンダード、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、取付簡易型、a-クリーン、取付簡易型、グローブ押え式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)4
直径(Φmm)668
高さ(mm)324
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.8
光束(Lm)3940、(調色時/2700K時:1890Lm・18.1W、6500K時:2050Lm・18.1W)
アズワン品番64-9321-35
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数〜8畳