シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68456368 品番 AH45367L
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

優雅な輝きを放つ、多面カットを施した重圧感のあるアクリル枠が印象的です。

消費電力(W)38.7 仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K〜6500K、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E)、枠回転式、a-クリーン、らくピタU取付、LED一体型、スタンダード、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クリア)、飾/プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)3.5 直径(Φmm)648 高さ(mm)115 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 光束(Lm)3915、(調色時/2700K時:1880Lm・19.4W、6500K時:2035Lm・19.4W) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 適用畳数〜12畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする