消費電力(W)38.7
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、傾斜天井アダプタ対応:AE37490E別売、スタンダード、LED一体型、枠回転式、a-クリーン、らくピタU取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クリア)、飾/プラスチック(クリア)
質量(kg)3
直径(Φmm)607
高さ(mm)120
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
光束(Lm)3915、(調色時/2700K時:1880Lm・19.4W、6500K時:2035Lm・19.4W)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数〜12畳