シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68456998 品番AD45407L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)59 仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで) 材質鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 長さ(mm)470 幅(mm)470 質量(kg)5.7 取付高(mm)80 奥行(mm)7 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.4 光束(Lm)6280 アズワン品番64-9323-85 LED寿命(時間)40000 明るさFHP32W×4灯相当 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)□450 適用畳数〜8畳
注意
※調光器との併用はできません。
※8〜27mmの材厚で取付けてください
※100〜254V対応タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする