コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68457007
品番
AD45410L
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
47.4
仕様
LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン
材質
鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)
質量(kg)
6.6
取付高(mm)
95
奥行(mm)
7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.9
光束(Lm)
3600
アズワン品番
64-9323-88
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHF32W×2灯相当
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
1257×300
適用畳数
〜6畳
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※調光器との併用はできません。
※10〜35mmの材厚で取付けてください。