シーリングライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68457016 品番 AD45411L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
消費電力(W)47.4 仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン 材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 質量(kg)6.6 取付高(mm)95 奥行(mm)7 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光束(Lm)4255 アズワン品番64-9323-89 LED寿命(時間)40000 明るさFHF32W×2灯相当 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1257×300
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※調光器との併用はできません。
※10〜35mmの材厚で取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする