コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68457628
品番
AH41880L
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
7.9
仕様
人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
124
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.3
光束(Lm)
745
アズワン品番
64-9319-76
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。