コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
68457637
品番
AH41882L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
光源色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.2
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
121
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.9
光束(Lm)
705
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。