AH41893L 小型シーリング コイズミ(小泉成器) Ra82 68457673

小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68457673 品番AH41893L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 質量(kg)0.7 直径(Φmm)324 高さ(mm)108 色温度(K)2700 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン 材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色) エネルギー消費効率(Lm/W)101 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)475
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする