コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68457716
品番
AH43160L
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
12.4
仕様
人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
1.3
直径(Φmm)
380
高さ(mm)
130
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.6
光束(Lm)
1360
アズワン品番
64-9321-48
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。