消費電力(W)12.4
質量(kg)1.3
直径(Φmm)380
高さ(mm)130
色温度(K)5000
仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
光束(Lm)1195
アズワン品番64-9321-56
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82