画像準備中

A5サイズ卓上型コンパクトシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード68457746 品番T925-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゴミの量がわかる透明ダストボックス容量2.5リットル引き出し型
A5用紙を最大8枚同時細断可能
クロスカット4×35mm
連続動作時間10分
カード類やホッチキス付の書類も細断OK
A5サイズ卓上型はピンク・グリーン・ブルー3色のカラーバリエーション
赤外線センサーによる自動給紙
ひと目でわかる操作しやすいパネル

付属品取扱説明書、電源コード(1.2m) ブルー ケーブル長(m)1.2 定格消費電力(W)100 細断幅クロスカット(mm)4×35 ダストボックス容量(L)2.5(引き出し式) 細断速度1.6m/分 給紙口幅(mm)152 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 8枚 定格電源AC100V 50/60Hz 連続動作時間10分 グリーン購入法適合 作動音(dB)(無負荷時dB)48、(細断時dB)60 待機電力(W)0.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする