曜日別特売
AH43178L 小型シーリング コイズミ(小泉成器) 68457752

小型シーリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード68457752品番AH43178L
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)122色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.9光束(Lm)1390アズワン品番64-9321-58LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする