画像準備中

大容量ダストボックス据え置き型シュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68457780 品番DLI-ESH14436WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

業界最長クラス・連続細断135分の安心性能。法務・経理・総務に最適です
A4コピー用紙が最大16枚まで同時細断可能。毎分1.8mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます
4×38mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します
自動用紙検知を搭載。細断口に入れるだけで自動スタート
独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減します
オーバーヒート防止機能・インターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です

付属品本体/取扱説明書 ホワイト ケーブル長(m)1.5 定格消費電力(W)210 機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。 細断幅クロスカット(mm)4×38 ダストボックス容量(L)24(引き出し式) 細断速度1.8m/分 給紙口幅(mm)218 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 11枚 定格電源AC100V 50/60Hz 最大細断枚数A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 16枚 連続動作時間135分 グリーン購入法適合 作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70 待機電力(W)0.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする