消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(金色)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)122色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.3光束(Lm)1270アズワン品番64-9321-61LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82