小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード68457795 品番AH43182L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)15.8 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(金色) 質量(kg)1.3 直径(Φmm)380 高さ(mm)122 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.9 光束(Lm)1390 アズワン品番64-9321-62 LED寿命(時間)40000 明るさFHC28W相当 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする