コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68457865
品番
AH47013L
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
7.2
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.6
光束(Lm)
840
仕様
LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタU取付
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
133
アズワン品番
64-9326-23
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。