コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68457874
品番
AH47014L
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.6
光束(Lm)
440
仕様
LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタU取付
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
133
アズワン品番
64-9326-24
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。