コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)
注文コード
68458023
品番
AH42064L
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14.7
材質
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)
質量(kg)
2.6
直径(Φmm)
492
高さ(mm)
187
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、取付簡易型、グローブ押え式
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.8
光束(Lm)
1380
アズワン品番
64-9321-16
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。