コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、飾/木製(シックブラウン色)
注文コード
68458032
品番
AH42068L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、飾/木製(シックブラウン色)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
173
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.8
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
455
注意
※調光器との併用はできません。